Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX300 S8 6C E5-2630 v2 32GB 4xSFF D3116C REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX300 S8 6-Core Xeon E5-2630 v2 2,6GHz 32GB 4xSFF D3116C
Fujitsu Server Primergy RX300 S8 6-Core Xeon E5-2630 v2 2,6GHz 32GB 4xSFF D3116C
Fujitsu Server Primergy RX300 S8 6-Core Xeon E5-2630 v2 2,6GHz 32GB 4xSFF D3116C
Fujitsu Server Primergy RX300 S8 6-Core Xeon E5-2630 v2 2,6GHz 32GB 4xSFF D3116C
Artikel-Nr.:
     532-10007940
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy RX300 S8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
fujitsu server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2630 V2
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Intel Smart Cache (MB): 15
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 8
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: SAS/SATA RAID-Controller SAS 6G 1GB (D3116C) + Battery
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S4)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 4
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 8
P/N
Primergy RX300 S8, Primergy RX300S8
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, fujitsu server, Primergy RX300 S8, Primergy RX300S8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.