Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX300 S6 2x QC E5630 64GB 12xSFF D2616 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX300 S6 2x QC Xeon E5630 2,53GHz 64GB 12xSFF D2616
Fujitsu Server Primergy RX300 S6 2x QC Xeon E5630 2,53GHz 64GB 12xSFF D2616
Fujitsu Server Primergy RX300 S6 2x QC Xeon E5630 2,53GHz 64GB 12xSFF D2616
Fujitsu Server Primergy RX300 S6 2x QC Xeon E5630 2,53GHz 64GB 12xSFF D2616
Artikel-Nr.:
     532-10008070
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy RX300 S6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5630
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2533
Intel Smart Cache (MB): 12
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 6
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 12
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller Intel 82575EB
Device_2: SAS/SATA RAID-Controller 5/6 (D2616) ohne iBBU
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S2)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4 Low Profile: 4
PCIe x8 Low Profile: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 2
USB: 9
P/N
Primergy RX300 S6
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Primergy RX300 S6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,04*
€ 377,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,33*
€ 376,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,44*
€ 361,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.