Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Disk Enclosure SAS 6G EXN3500 Disk Shelf 24x SFF - 2857-006 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Disk Enclosure SAS 6G EXN3500 Disk Shelf 24x SFF - 2857-006
IBM Disk Enclosure SAS 6G EXN3500 Disk Shelf 24x SFF - 2857-006
IBM Disk Enclosure SAS 6G EXN3500 Disk Shelf 24x SFF - 2857-006
IBM Disk Enclosure SAS 6G EXN3500 Disk Shelf 24x SFF - 2857-006
Artikel-Nr.:
     532-10008074
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     111-00190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
111-00190
114-00065
2857
2857-006
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SATA, SAS
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 24
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
Controller
Netapp IOM6 SAS-Controller: 2
Anschlüsse
Erweiterung - ACP - RJ-45: 4
Erweiterung - SAS - QSFP: 4
P/N
111-00190, 114-00065, 2857, 2857-006
Kompatibilität
N3300, N3700, N5200, N5500
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Frontblende, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Festplatten
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.