Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server x3750 M4 2x 8C E5-4620 v2 128GB 8xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server System x3750 M4 2x 8-Core Xeon E5-4620 v2 2,6GHz 128GB 8xSFF
Lenovo Server System x3750 M4 2x 8-Core Xeon E5-4620 v2 2,6GHz 128GB 8xSFF
Lenovo Server System x3750 M4 2x 8-Core Xeon E5-4620 v2 2,6GHz 128GB 8xSFF
Lenovo Server System x3750 M4 2x 8-Core Xeon E5-4620 v2 2,6GHz 128GB 8xSFF
Artikel-Nr.:
     532-10008129
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     System x3750 M4 8753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
rack server lenovo
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-4620 v2
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Intel Smart Cache (MB): 20
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 4
Model: 8753
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: ServeRAID M5210e zero-cache
Device_4: Integrated Management Module 2 (IMM2)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
PCIe x8 Low Profile: 4
ML2 / Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 6
P/N
System x3750 M4 8753
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, wiederaufbereitete it technik lenovo, System x3750 M4 8753
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,88*
€ 294,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.