Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sourcefire FirePOWER 8100 24GB 1x 2P 10GbE 3x 4P 1GbE Fibre REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sourcefire FirePOWER 8100 24GB 1x 2P 10GbE-SR 3x 4P 1GbE Fibre w/o Software
Sourcefire FirePOWER 8100 24GB 1x 2P 10GbE-SR 3x 4P 1GbE Fibre w/o Software
Sourcefire FirePOWER 8100 24GB 1x 2P 10GbE-SR 3x 4P 1GbE Fibre w/o Software
Sourcefire FirePOWER 8100 24GB 1x 2P 10GbE-SR 3x 4P 1GbE Fibre w/o Software
Artikel-Nr.:
     532-10008131
Hersteller:
     Sourcefire
Herst.-Nr.:
     B013080022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5620
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Prozessor Cache (kB): 12288
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 24
Speichertyp: DDR3-RAM
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 650
Bauart: Rack
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
100 GB SSD SATA: 1
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller Intel 82575EB
Device_2: S-ATA Controller
Device_3: Flow Engine Adapter NFE-3240
Anschlüsse
VGA: 1
Netzwerk - Ethernet - LC: 10
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
USB: 5
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Hinweis
Besonderheit: ohne Software
P/N
B013080022, M1U-2650V, S5520UR, SMA-AMDA0021, SMA-AMDA0031, SMA-AMDA0032, SMA-AMDA0037
Kompatibilität
FireSIGHT Management Center FS1500
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 2GB USB Flash Drive, ohne Software, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, B013080022, M1U-2650V, S5520UR, SMA-AMDA0021, SMA-AMDA0031, SMA-AMDA0032, SMA-AMDA0037
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.