Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server DL380p Gen8 v2 2xQC E5-2609 16GB 8SFF 3PCIe REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant DL380p Gen8 v2 2x QC Xeon E5-2609 2,4GHz 16GB 8xSFF 3xPCIe
HP Server ProLiant DL380p Gen8 v2 2x QC Xeon E5-2609 2,4GHz 16GB 8xSFF 3xPCIe
HP Server ProLiant DL380p Gen8 v2 2x QC Xeon E5-2609 2,4GHz 16GB 8xSFF 3xPCIe
HP Server ProLiant DL380p Gen8 v2 2x QC Xeon E5-2609 2,4GHz 16GB 8xSFF 3xPCIe
HP Server ProLiant DL380p Gen8 v2 2x QC Xeon E5-2609 2,4GHz 16GB 8xSFF 3xPCIe
HP Server ProLiant DL380p Gen8 v2 2x QC Xeon E5-2609 2,4GHz 16GB 8xSFF 3xPCIe
Artikel-Nr.:
     532-10008138
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL380p Gen8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2609
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Intel Smart Cache (MB): 10
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 16
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 8
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331FLR (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P420i ZM
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 2
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 7
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx Serie, Xeon E5-26xx V2 Serie
P/N
DL380p Gen8, DL380pGen8, DL380pR08
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL380p Gen8, DL380pGen8, DL380pR08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.