Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3PAR RPS Service Processor DL120 Gen9 StoreServ 7K REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3PAR RPS Service Processor ProLiant DL120 Gen9 StoreServ 7000 8000 811681-001
HP 3PAR RPS Service Processor ProLiant DL120 Gen9 StoreServ 7000 8000 811681-001
HP 3PAR RPS Service Processor ProLiant DL120 Gen9 StoreServ 7000 8000 811681-001
HP 3PAR RPS Service Processor ProLiant DL120 Gen9 StoreServ 7000 8000 811681-001
HP 3PAR RPS Service Processor ProLiant DL120 Gen9 StoreServ 7000 8000 811681-001
Artikel-Nr.:
     532-10008140
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     811681-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server rack
rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2603 v3
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessortakt (MHz): 1600
Intel Smart Cache (MB): 15
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 4
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
500 GB SATA: 1
Gesamtkapazität (GB): 500
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: Smart Array B140i SATA RAID-Controller
Device_3: S-ATA Controller
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 1
USB: 4
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Hinweis
Besonderheit: Inkl. Service Processor Software v5.0.8.0.
Besonderheit 2: Andere Softwareversionen auf Anfrage.
P/N
811681-001, K2R29A
Kompatibilität
HP 3PAR OS 3.2.2 EMU4, HP 3PAR OS 3.2.2 MU4, HP 3PAR OS 3.2.2 MU6, HP 3PAR OS 3.3.1 EMU1, HP 3PAR OS 3.3.1 MU2, HP 3PAR OS 3.3.1 MU3, HP 3PAR OS 3.3.1 MU5, HP 3PAR OS 3.3.1.EGA, HP 3PAR OS 3.3.1.GA, HP 3PAR OS 3.3.1.MU1, HP 3PAR StoreServ 10000 Series, HP 3PAR StoreServ 20000 Series, HP 3PAR StoreServ 7000 Series, HP 3PAR StoreServ 8000 Series, HP 3PAR StoreServ 9000 Series
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Software, inkl. Frontblende mit Schlüssel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp server, 811681-001, K2R29A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.