Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX2540 M2 2x14C E5-2690v4 64GB 16SFF EP420i REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX2540 M2 2x 14C E5-2690 v4 2,6GHz 64GB 16xSFF EP420i
Fujitsu Server Primergy RX2540 M2 2x 14C E5-2690 v4 2,6GHz 64GB 16xSFF EP420i
Fujitsu Server Primergy RX2540 M2 2x 14C E5-2690 v4 2,6GHz 64GB 16xSFF EP420i
Fujitsu Server Primergy RX2540 M2 2x 14C E5-2690 v4 2,6GHz 64GB 16xSFF EP420i
Artikel-Nr.:
     532-10008170
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy RX2540 M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
fujitsu server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2690 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Intel Smart Cache (MB): 35
Anzahl Kerne pro CPU: 14
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: M2
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 16
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet DynamicLoM (Emulex XE100)
Device_2: PRAID EP420i 2GB + Battery
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S4)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 2
PCIe x16 Low Profile: 3
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB: 3
USB 3.0: 5
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v4
P/N
Primergy RX2540 M2
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Hard Drive Blank (Dummy), ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, fujitsu server, Primergy RX2540 M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,56*
€ 540,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,66*
€ 537,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,62*
€ 520,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,95*
€ 512,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,39*
€ 472,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.