Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Flex System x240 M5 9532 CTO Blade Server E5-2600v4 w/o 10GbE LOM REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Flex System x240 M5 9532 CTO Blade Server E5-2600v4 w/o 10GbE LOM
Lenovo Flex System x240 M5 9532 CTO Blade Server E5-2600v4 w/o 10GbE LOM
Lenovo Flex System x240 M5 9532 CTO Blade Server E5-2600v4 w/o 10GbE LOM
Lenovo Flex System x240 M5 9532 CTO Blade Server E5-2600v4 w/o 10GbE LOM
Artikel-Nr.:
     532-10008198
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00MW807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik lenov...
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Model: Flex System Compute Node
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Sockel: FCLGA2011-3
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA/SSD
Grafikkarte: onBoard
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Integrated Management Module II (IMM2): 1
ServeRAID M1210e RAID Controller: 1
RAID
RAID: ja
RAID Level: 0, 1, 1E
Erweiterungssteckplätze
I/O Mezzanine Slot: 2
Anschlüsse
Serial USB Video Port (SUV): 1
USB 3.0 - Typ A: 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: Xeon E5-2600v3, E5-2600v4 Serie
Achtung: Ohne Embedded 10GbE Virtual Fabric LOM Option!
P/N
00MW807, 9532-AC1, 9532-CTO, x240 M5
Kompatibilität
Flex System Enterprise Chassis with CMM, Flex System Enterprise Chassis with CMM2
Lieferumfang
inkl. Motherboard PN: 00MW807, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00MW807, 9532-AC1, 9532-CTO, x240 M5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.