Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Server System x3650 M4 2x 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 128GB 8xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Server System x3650 M4 2x 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 128GB 8xSFF
IBM Server System x3650 M4 2x 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 128GB 8xSFF
IBM Server System x3650 M4 2x 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 128GB 8xSFF
IBM Server System x3650 M4 2x 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 128GB 8xSFF
Artikel-Nr.:
     532-10008261
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     System x3650 M4 7915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2660
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2200
Intel Smart Cache (MB): 20
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 4
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: ServeRAID M5110e 512MB Cache
Device_4: Integrated Management Module 2 (IMM2)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 7
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx Serie, Xeon E5-26xx V2 Serie
P/N
System x3650 M4 7915
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, server rack, System x3650 M4 7915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.