Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Storage Processor Module Data Domain DD2200 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Storage Processor Module Data Domain DD2200 w/o PSU, FAN, DIMM - 105-000-232
EMC Storage Processor Module Data Domain DD2200 w/o PSU, FAN, DIMM - 105-000-232
EMC Storage Processor Module Data Domain DD2200 w/o PSU, FAN, DIMM - 105-000-232
Artikel-Nr.:
     532-10008300
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     105-000-232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Storage Processor Module
Controller Cache Speicher (GB): 0
Prozessor: Intel Xeon E5-2620
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Verwaltung - USB - USB A: 1
P/N
105-000-232, 105-000-232-03, 1A210NR00-600-G
Kompatibilität
EMC Data Domain DD2200
Lieferumfang
inkl. Prozessor, inkl. Kühler, ohne weiteres Zubehör, ohne Batterie, ohne Lüfter, ohne I/O Modul, ohne Netzteile, ohne Cache Speicher
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 105-000-232, 105-000-232-03, 1A210NR00-600-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,99*
€ 397,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,32*
€ 391,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.