Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Storage Server StoreOnce 6500 10GbE 8Gbps SAS 12G REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Storage Server StoreOnce 6500 256GB 10GbE FC 8Gbps SAS 12G 2x 1TB SAS BB896A
HP Storage Server StoreOnce 6500 256GB 10GbE FC 8Gbps SAS 12G 2x 1TB SAS BB896A
HP Storage Server StoreOnce 6500 256GB 10GbE FC 8Gbps SAS 12G 2x 1TB SAS BB896A
HP Storage Server StoreOnce 6500 256GB 10GbE FC 8Gbps SAS 12G 2x 1TB SAS BB896A
Artikel-Nr.:
     532-10008324
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     584777-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon E5-2680 V2
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2800
Intel Smart Cache (MB): 25
Anzahl Kerne pro CPU: 10
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 1200
Bauart: Rack
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (TB): 2
max. Festplatten: 8
1 TB SAS 7,2k: 2
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331FLR (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P420i 512MB + FBWC
Device_3: 2x 10 Gigabit Ethernet Controller NC552SFP 2-Port
Device_4: Integrated Lights Out 4 Standard (iLO4)
Device_5: 2x HP Storage p1228 SAS 12G 1GB + FBWC
Device_6: 2x QLogic 82Q 2-Port 8Gb FC Host Bus Adapter
Anschlüsse
VGA: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 4
Netzwerk - FC - SFP+: 4
USB: 7
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 4
Hinweis
Besonderheit: ohne Software
P/N
584777-001, 615406-001, 728099-001, 801939-001, BB896A
Kompatibilität
HP ProLiant DL380p Gen8
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplatten, inkl. 4x 8Gb GBICs, inkl. Frontblende ohne Schlüssel, inkl. 4x 10Gb GBICs, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Software/Dokumentation
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Server > HPE > Sonstige
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 584777-001, 615406-001, 728099-001, 801939-001, BB896A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,62*
€ 471,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,83*
€ 471,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,28*
€ 459,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,63*
€ 458,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,34*
€ 429,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.