Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server x3650 M5 2x6C E5-2620 v3 32GB 8SFF PCIe x16 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server System x3650 M5 2x 6C Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF PCIe x16
Lenovo Server System x3650 M5 2x 6C Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF PCIe x16
Lenovo Server System x3650 M5 2x 6C Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF PCIe x16
Lenovo Server System x3650 M5 2x 6C Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF PCIe x16
Lenovo Server System x3650 M5 2x 6C Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF PCIe x16
Lenovo Server System x3650 M5 2x 6C Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF PCIe x16
Artikel-Nr.:
     532-10008419
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     System x3650 M5 5462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
rack server lenovo
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2620 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Intel Smart Cache (MB): 15
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: M5
Model: 5462
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet NetXtreme BCM5719
Device_2: ServeRAID M5210 zero-cache
Device_4: Integrated Management Module 2 (IMM2,1)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 1
PCIe x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB: 4
USB 3.0: 4
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3
P/N
System x3650 M5 5462
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, wiederaufbereitete it technik lenovo, System x3650 M5 5462
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.