Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Synergy 480 Gen9 CTO Chassis SFF SATA/SAS/NVMe SA P542D - 732352-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Synergy 480 Gen9 CTO Chassis SFF SATA/SAS/NVMe SA P542D - 732352-B21
HPE Synergy 480 Gen9 CTO Chassis SFF SATA/SAS/NVMe SA P542D - 732352-B21
HPE Synergy 480 Gen9 CTO Chassis SFF SATA/SAS/NVMe SA P542D - 732352-B21
Artikel-Nr.:
     532-10008465
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     732352-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
hp wiederaufbereitete it technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Model: Synergy 480 Gen9
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Sockel: FCLGA2011-3
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA 6G, SAS 12G, NVMe
Grafikkarte: Matrox G200eh
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
HP Dynamic Smart Array B140i SATA RAID Controller: 1
HP Integrated Lights-Out 4 (iLO 4): 1
HPE Smart Array P542D w/ 2GB FBWC: 1
RAID
RAID: ja
RAID Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 ADM, 10 ADM
Erweiterungssteckplätze
I/O Mezzanine Slot: 2
Micro SDHC Slot: 1
Anschlüsse
USB 3.0 - Typ A: 2
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: Xeon E5-2600v3, E5-2600v4 Serie
P/N
732352-B21, 789883-001, 801364-001, 801374-001, 847711-001, Synergy 480 Gen9
Kompatibilität
HPE Synergy 12000 Frame
Lieferumfang
inkl. SAS Kabel, inkl. RAID Controller, inkl. Motherboard PN: 801374-001, inkl. SAS/SATA/NVMe Backplane, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 732352-B21, 789883-001, 801364-001, 801374-001, 847711-001, Synergy 480 Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.