Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAN Volume Controller SVC 2x E5-2650 v2 64GB w/o HDD, HBA - 2145-DH8 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAN Volume Controller SVC 2x E5-2650 v2 64GB w/o HDD, HBA - 2145-DH8
IBM SAN Volume Controller SVC 2x E5-2650 v2 64GB w/o HDD, HBA - 2145-DH8
IBM SAN Volume Controller SVC 2x E5-2650 v2 64GB w/o HDD, HBA - 2145-DH8
IBM SAN Volume Controller SVC 2x E5-2650 v2 64GB w/o HDD, HBA - 2145-DH8
Artikel-Nr.:
     532-10008514
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     01EJ817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v2
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Intel Smart Cache (MB): 20
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 750
Bauart: Rack
Model: 2145-DH8
Grafikkarte: onBoard
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps, 3 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps, 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: ServeRAID M5110e
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Erweiterung - FC - SFP+: 8
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
USB: 6
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Hinweis
Besonderheit: ohne Betriebssystem
P/N
01EJ817, 2145-DH8, 94Y8309
Kompatibilität
IBM FlashSystem, IBM Storwize, IBM Storwize V7000
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 2x Compression Accelerator Card, inkl. 2x Cache Batterie, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Festplatten, ohne 2x 4-Port 8 Gbps Fibre Channel Adapter
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, wiederaufbereitete it technik festplatte, 01EJ817, 2145-DH8, 94Y8309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.