Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAN Volume Controller SVC 2x CPU 64GB w/o HDD, HBA 2145-SV1 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAN Volume Controller SVC 2x CPU 64GB w/o HDD, HBA 2145-SV1
IBM SAN Volume Controller SVC 2x CPU 64GB w/o HDD, HBA 2145-SV1
IBM SAN Volume Controller SVC 2x CPU 64GB w/o HDD, HBA 2145-SV1
Artikel-Nr.:
     532-10008520
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     01EJ367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2667 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 3200
Intel Smart Cache (MB): 25
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Grafikkarte: onBoard
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps, 3 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps, 100 Mbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: ServeRAID M5110e
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
USB: 6
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Hinweis
Besonderheit: ohne Betriebssystem
P/N
01EJ367, 01EJ377, 01EJ381, 01EJ383, 2145-SV1
Kompatibilität
IBM FlashSystem, IBM Storwize, IBM Storwize V7000
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 2x Compression Accelerator Card, inkl. 2x Cache Batterie, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Festplatten, ohne 2x 4-Port 8 Gbps Fibre Channel Adapter
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, server rack, 01EJ367, 01EJ377, 01EJ381, 01EJ383, 2145-SV1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.