Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server XC430-4 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 64GB 4xLFF HBA330 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server XC430-4 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 64GB 4xLFF HBA330
Dell Server XC430-4 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 64GB 4xLFF HBA330
Dell Server XC430-4 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 64GB 4xLFF HBA330
Dell Server XC430-4 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 64GB 4xLFF HBA330
Dell Server XC430-4 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 64GB 4xLFF HBA330
Artikel-Nr.:
     532-10008547
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2620 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Intel Smart Cache (MB): 15
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet NetXtreme BCM5720
Device_2: HBA330 Mini 12Gbps SAS HBA Controller (NON-RAID)
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 8 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 3
USB 3.0: 2
P/N
PowerEdge R430, XC430 Hyper-converged Appliance, XC430-4
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Blende, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, wiederaufbereitete it technik dell, PowerEdge R430, XC430 Hyper-converged Appliance, XC430-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.