Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell EqualLogic SAN Storage PS4110 iSCSI 10GbE 12x LFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell EqualLogic SAN Storage PS4110 iSCSI 10GbE 12x LFF
Dell EqualLogic SAN Storage PS4110 iSCSI 10GbE 12x LFF
Dell EqualLogic SAN Storage PS4110 iSCSI 10GbE 12x LFF
Dell EqualLogic SAN Storage PS4110 iSCSI 10GbE 12x LFF
Dell EqualLogic SAN Storage PS4110 iSCSI 10GbE 12x LFF
Dell EqualLogic SAN Storage PS4110 iSCSI 10GbE 12x LFF
Artikel-Nr.:
     532-10008689
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     0DD20N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0DD20N
0VDDDG
DD20N
E03J
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage
Festplattentyp: SATA, SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
max. Festplatten: 12
Cache Speicher insgesamt (GB): 8
Controller Cache Speicher (GB): 4
Flash Speicher insgesamt (GB): 2
Controller Flash Speicher (GB): 1
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps
RAID Level: RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Controller
Dell Equallogic Control Module 17: 2
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - DB9: 2
P/N
0DD20N, 0VDDDG, DD20N, E03J, E03J001, EqualLogic PS4110, VDDDG
Kompatibilität
Dell EqualLogic PS4110E, Dell EqualLogic PS4110XV
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Frontblende mit Schlüssel, ohne Zubehör, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplatten
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: E03J001, EqualLogic PS4110, VDDDG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,49*
€ 775,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,01*
€ 761,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,25*
€ 751,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,56*
€ 734,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,71*
€ 692,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.