Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Disk Enclosure MSA 1050 Chassis 24x SFF w/o ears - 876133-001 Q2R21A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Disk Enclosure MSA 1050 Chassis 24x SFF w/o ears - 876133-001 Q2R21A
HP Disk Enclosure MSA 1050 Chassis 24x SFF w/o ears - 876133-001 Q2R21A
HP Disk Enclosure MSA 1050 Chassis 24x SFF w/o ears - 876133-001 Q2R21A
HP Disk Enclosure MSA 1050 Chassis 24x SFF w/o ears - 876133-001 Q2R21A
HP Disk Enclosure MSA 1050 Chassis 24x SFF w/o ears - 876133-001 Q2R21A
HP Disk Enclosure MSA 1050 Chassis 24x SFF w/o ears - 876133-001 Q2R21A
Artikel-Nr.:
     532-10008738
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     876133-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
876133-001
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 0
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 24
Hinweis
Besonderheit: Es handelt sich nur um das Chassis inkl. Backplane, ohne Controller und Netzteile
P/N
876133-001
Kompatibilität
HP MSA 1050
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne Netzteil, ohne Controller, ohne Seitenteile / Ears
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,69*
€ 379,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,60*
€ 360,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.