Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server ProLiant XL170r Gen10 CTO Apollo 2000 w/o PCIe P11391-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server ProLiant XL170r Gen10 CTO Apollo 2000 w/o PCIe P11391-001
HPE Server ProLiant XL170r Gen10 CTO Apollo 2000 w/o PCIe P11391-001
HPE Server ProLiant XL170r Gen10 CTO Apollo 2000 w/o PCIe P11391-001
HPE Server ProLiant XL170r Gen10 CTO Apollo 2000 w/o PCIe P11391-001
HPE Server ProLiant XL170r Gen10 CTO Apollo 2000 w/o PCIe P11391-001
HPE Server ProLiant XL170r Gen10 CTO Apollo 2000 w/o PCIe P11391-001
Artikel-Nr.:
     532-10008746
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     867055-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp wiederaufbereitete it technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Model: ProLiant XL170r Gen10
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Sockel: FCLGA3647
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte: Matrox G200
PCI-Devices onboard
HP Integrated Lights-Out 5 (iLO 5): 1
Erweiterungssteckplätze
Modular LOM (mLOM): 1
PCIe 3.0 x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
Micro-USB: 1
Serial USB Video Port (SUV): 1
USB 3.0 - Typ A: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: 1st/2nd Generation Scalable Processor
P/N
867055-B21, P11391-001, XL170r Gen10
Kompatibilität
HPE Apollo 2000 Gen10 Chassis, HPE Apollo r2600 Gen10 Chassis
Lieferumfang
inkl. Motherboard PN: P11391-001, ohne weiteres Zubehör, ohne SATA Kabel, ohne FlexibleLOM Adapter, ohne PCIe Riser Board
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 867055-B21, P11391-001, XL170r Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.