Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server ThinkSystem SR650 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 128GB noHDD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server ThinkSystem SR650 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 128GB noHDD
Lenovo Server ThinkSystem SR650 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 128GB noHDD
Lenovo Server ThinkSystem SR650 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 128GB noHDD
Lenovo Server ThinkSystem SR650 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 128GB noHDD
Lenovo Server ThinkSystem SR650 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 128GB noHDD
Lenovo Server ThinkSystem SR650 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 128GB noHDD
Artikel-Nr.:
     532-10008751
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ThinkSystem SR650 7X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Silver 4110
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2100
Prozessor Cache (MB): 11
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 750
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
max. Festplatten: 0
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller Intel X722
Device_4: XClarity Management Controller Enterprise (BMC)
Device_6: TPM 1.2 / TPM 2.0
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x8 Low Profile, Modular RAID-Controller only: 1
M.2 Backplane Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
XClarity Controller (USB): 1
USB 3.0: 3
P/N
ThinkSystem SR650 7X06
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,77*
€ 954,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,86*
€ 949,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,06*
€ 947,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,24*
€ 922,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,25*
€ 861,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.