Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX200 S7 2x QC E5-2603 32GB 8xSFF D2616 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX200 S7 2x QC Xeon E5-2603 1,8GHz 32GB 8xSFF D2616
Fujitsu Server Primergy RX200 S7 2x QC Xeon E5-2603 1,8GHz 32GB 8xSFF D2616
Fujitsu Server Primergy RX200 S7 2x QC Xeon E5-2603 1,8GHz 32GB 8xSFF D2616
Fujitsu Server Primergy RX200 S7 2x QC Xeon E5-2603 1,8GHz 32GB 8xSFF D2616
Fujitsu Server Primergy RX200 S7 2x QC Xeon E5-2603 1,8GHz 32GB 8xSFF D2616
Fujitsu Server Primergy RX200 S7 2x QC Xeon E5-2603 1,8GHz 32GB 8xSFF D2616
Artikel-Nr.:
     532-10008814
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     RX200 S7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2603
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 1800
Prozessor Cache (MB): 10
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 7
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: SAS/SATA RAID-Controller 5/6 (D2616) ohne iBBU
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 2
PCIe x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Ethernet RJ-45: 2
Management: 1
USB: 6
P/N
RX200 S7, RX200S7, S26361-K1386-V201, SS26361-D3032-A100
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: RX200 S7, RX200S7, S26361-K1386-V201, SS26361-D3032-A100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.