Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi Disk Enclosure SAS 6G 24x SFF VSP G1000 - MDKC810I-SBX REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi Disk Enclosure SAS 6G 24x SFF VSP G1000 - MDKC810I-SBX
Hitachi Disk Enclosure SAS 6G 24x SFF VSP G1000 - MDKC810I-SBX
Hitachi Disk Enclosure SAS 6G 24x SFF VSP G1000 - MDKC810I-SBX
Hitachi Disk Enclosure SAS 6G 24x SFF VSP G1000 - MDKC810I-SBX
Hitachi Disk Enclosure SAS 6G 24x SFF VSP G1000 - MDKC810I-SBX
Hitachi Disk Enclosure SAS 6G 24x SFF VSP G1000 - MDKC810I-SBX
Artikel-Nr.:
     532-10008908
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     MDKC810I-SBX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5552745-A
5552747-A
5552748-A
MDKC810I-SBX
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 24
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
Controller
SAS I/O Module: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - QSFP: 6
Stromversorgung - IEC 60320 C14: 2
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 2
P/N
5552745-A, 5552747-A, 5552748-A, MDKC810I-SBX, R0397-G0101-01, R0501-A0030-09, R0676-F0010-02, R0676F2500-01
Kompatibilität
Hitachi Virtual Storage Platform G1000
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplatten, ohne Frontblende, ohne Seitenteile / Ears
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.