Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intelligent Modular PDU 32A 6x C19 w/ 0U Bracket REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intelligent Modular Power Distribution 32A 6x C19 + 0U Brkt AF527A 572208-001
HP Intelligent Modular Power Distribution 32A 6x C19 + 0U Brkt AF527A 572208-001
HP Intelligent Modular Power Distribution 32A 6x C19 + 0U Brkt AF527A 572208-001
HP Intelligent Modular Power Distribution 32A 6x C19 + 0U Brkt AF527A 572208-001
HP Intelligent Modular Power Distribution 32A 6x C19 + 0U Brkt AF527A 572208-001
HP Intelligent Modular Power Distribution 32A 6x C19 + 0U Brkt AF527A 572208-001
Artikel-Nr.:
     532-10008962
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF527A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Technische Spezifikationen
Kategorie: Power Distribution Unit (PDU)
Eingangsspannung: 220-240 V, 346-415 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Kabellänge: 3,6 m
Max. Stromstärke: 32 A
Max. Stromstärke pro Ausgang: 16 A
Management: Ja
Anschlüsse Eingang
IEC 60309 3P+N+PE 6h, 32A: 1
Anschlüsse Ausgang
IEC 60320 C19: 6
Schnittstellen
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 2
Merkmale
Zugriff via Browser: ja
Power Line Communication (PLC): ja
P/N
500503-001, 572208-001, AF527A, HSTNR-P021-2
Kompatibilität
HP Rack 10000 G2 Series, HP Rack 10000 Series, HPE Standard Series Rack
Lieferumfang
inkl. Cord Retention Bracket, inkl. Mounting Bracket (0U), ohne weiteres Zubehör, ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp server 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, 500503-001, 572208-001, AF527A, HSTNR-P021-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.