Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R730 2x6C E5-2620 v3 32GB 8xSFF H730 4xPCIe REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R730 2x 6-Core E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF H730 4xPCIe
Dell Server PowerEdge R730 2x 6-Core E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF H730 4xPCIe
Dell Server PowerEdge R730 2x 6-Core E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF H730 4xPCIe
Dell Server PowerEdge R730 2x 6-Core E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF H730 4xPCIe
Dell Server PowerEdge R730 2x 6-Core E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF H730 4xPCIe
Dell Server PowerEdge R730 2x 6-Core E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF H730 4xPCIe
Dell Server PowerEdge R730 2x 6-Core E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 8xSFF H730 4xPCIe
Artikel-Nr.:
     532-10008979
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2620 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Intel Smart Cache (MB): 15
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet NetXtreme BCM5720
Device_2: PERC H730 Mini SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 8 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 1
USB 3.0: 3
P/N
PowerEdge R730
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Blende, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: PowerEdge R730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.