Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet Firewall FortiGate 800D 36Gbps 20x1GbE 8x 1GbE SFP REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet Firewall FortiGate 800D 36 Gbps 20x 1GbE 8x 1GbE SFP - FG FG-800D
Fortinet Firewall FortiGate 800D 36 Gbps 20x 1GbE 8x 1GbE SFP - FG FG-800D
Fortinet Firewall FortiGate 800D 36 Gbps 20x 1GbE 8x 1GbE SFP - FG FG-800D
Fortinet Firewall FortiGate 800D 36 Gbps 20x 1GbE 8x 1GbE SFP - FG FG-800D
Fortinet Firewall FortiGate 800D 36 Gbps 20x 1GbE 8x 1GbE SFP - FG FG-800D
Fortinet Firewall FortiGate 800D 36 Gbps 20x 1GbE 8x 1GbE SFP - FG FG-800D
Artikel-Nr.:
     532-10008992
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-800D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Wiederaufbereitete IT Technik
hardware-firewall
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Next Gen Firewall
Bauart: Rack-montierbar, 1U
Netzteile: 2
Software: FortiOS
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps, 10 Gbps
Festplatte: 240GB SSD
Netzwerkfunktionen
HA Modes: Active/Active, Active/Passive, Clustering
max. Policies: 10000
Leistungsmerkmale
CLI: ja
DHCP: ja
Firewall Throughput: 36 Gbps
HTTP: Ja
HTTPS: Ja
IPS Throughput: 4.2 Gbps
New sessions per second: 280000
SSH: Ja
SSL throughput: 2,2 Gbps
Threat Prevention Throughput: 3 Gbps
Web GUI: ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 20
Netzwerk - Ethernet - SFP: 8
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 2
USB 3.0: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
WAN - Ethernet - RJ-45: 4
P/N
FG-800D, FortiGate 800D, FORTIGATE-800D, P16890-07-01
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Montagewinkel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: FG-800D, FortiGate 800D, FORTIGATE-800D, P16890-07-01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,59*
€ 590,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,09*
€ 590,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,16*
€ 588,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,72*
€ 583,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,40*
€ 580,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.