Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 1GbE 24GB 6x 1TB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 1GbE 24GB 6x 1TB w/ Rails - SG-S400-30
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 1GbE 24GB 6x 1TB w/ Rails - SG-S400-30
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 1GbE 24GB 6x 1TB w/ Rails - SG-S400-30
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 1GbE 24GB 6x 1TB w/ Rails - SG-S400-30
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 1GbE 24GB 6x 1TB w/ Rails - SG-S400-30
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 1GbE 24GB 6x 1TB w/ Rails - SG-S400-30
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 1GbE 24GB 6x 1TB w/ Rails - SG-S400-30
Artikel-Nr.:
     532-10009000
Hersteller:
     Symantec
Herst.-Nr.:
     SG-S400-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Advanced Secure Gateway
Bauart: Rack-montierbar, 1U
RAM: 24 GB
Netzteile: 2
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatte: 6x 1TB HDD + 2x 16GB SSD
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Installierte Lizenzen
Unlimited Nodes/Users: ja
Base license: nein
P/N
18020214-00100, 2V0B-P002SF, 2Z0B-P002YI, 330B-A00AK6, 360B-A001ZJ, 391J-A003CI, DPS-450AB-8, GFC0412DS, SG-S400-30, XL16B8E8GMNP-BC
Kompatibilität
Blue Coat ProxySG S400
Lieferumfang
inkl. Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Befestigungsmaterial, ohne Lizenz
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 18020214-00100, 2V0B-P002SF, 2Z0B-P002YI, 330B-A00AK6, 360B-A001ZJ, 391J-A003CI, DPS-450AB-8, GFC0412DS, SG-S400-30, XL16B8E8GMNP-BC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,22*
€ 410,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,05*
€ 371,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.