Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 1GbE 16GB 3x 1TB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 16GB 4x 1GbE 3x 1TB - SG-S400-20
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 16GB 4x 1GbE 3x 1TB - SG-S400-20
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 16GB 4x 1GbE 3x 1TB - SG-S400-20
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 16GB 4x 1GbE 3x 1TB - SG-S400-20
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 16GB 4x 1GbE 3x 1TB - SG-S400-20
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 16GB 4x 1GbE 3x 1TB - SG-S400-20
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S400 16GB 4x 1GbE 3x 1TB - SG-S400-20
Artikel-Nr.:
     532-10009001
Hersteller:
     Symantec
Herst.-Nr.:
     SG-S400-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Advanced Secure Gateway
Bauart: Rack-montierbar, 1U
RAM: 16 GB
Flash-Speicher: 32 GB
Netzteile: 2
Software: Proxy SG Operating System (SGOS)
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatte: 3x 1TB HDD + 2x 16GB SSD
Prozessor: Intel Xeon E5-2418L @ 2.00GHz
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
P/N
2V0B-P00017, 2Z0B-P0007Y, 360B-A0006Q, 391J-A000KC, DPS-400AB-10, GFC0412DS, SG-S400-20, XL16B8E8GMNE-BC
Kompatibilität
Blue Coat ProxySG S400
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Montagewinkel, ohne Lizenz
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 2V0B-P00017, 2Z0B-P0007Y, 360B-A0006Q, 391J-A000KC, DPS-400AB-10, GFC0412DS, SG-S400-20, XL16B8E8GMNE-BC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,10*
€ 382,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,96*
€ 377,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,37*
€ 344,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.