Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server XL230k Gen10 CTO Apollo k6000 - 879097-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server ProLiant XL230k Gen10 CTO Chassis Apollo k6000 865404-B21 879097-001
HPE Server ProLiant XL230k Gen10 CTO Chassis Apollo k6000 865404-B21 879097-001
HPE Server ProLiant XL230k Gen10 CTO Chassis Apollo k6000 865404-B21 879097-001
HPE Server ProLiant XL230k Gen10 CTO Chassis Apollo k6000 865404-B21 879097-001
HPE Server ProLiant XL230k Gen10 CTO Chassis Apollo k6000 865404-B21 879097-001
HPE Server ProLiant XL230k Gen10 CTO Chassis Apollo k6000 865404-B21 879097-001
Artikel-Nr.:
     532-10009077
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     865404-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
hp wiederaufbereitete it technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Model: ProLiant XL230k Gen10
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Sockel: FCLGA3647
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
HP Integrated Lights-Out 5 (iLO 5): 1
HPE Smart Array S100i SR SATA Controller: 1
Erweiterungssteckplätze
I/O Mezzanine Slot: 2
Anschlüsse
Serial USB Video Port (SUV): 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: 1st/2nd Generation Scalable Processor
P/N
865404-B21, 879097-001
Kompatibilität
HPE Apollo k6000 Chassis
Lieferumfang
inkl. Motherboard PN: 879097-001, ohne Zubehör, ohne SAS-Kabel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Server > HPE > Apollo
Weitere Suchbegriffe: 865404-B21, 879097-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.