Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8-Core Gold 5315Y 3,2GHz 32GB 8xSFF P408i-a Renew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8-Core Gold 5315Y 3,2GHz 32GB 8xSFF P408i-a Renew
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8-Core Gold 5315Y 3,2GHz 32GB 8xSFF P408i-a Renew
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8-Core Gold 5315Y 3,2GHz 32GB 8xSFF P408i-a Renew
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8-Core Gold 5315Y 3,2GHz 32GB 8xSFF P408i-a Renew
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8-Core Gold 5315Y 3,2GHz 32GB 8xSFF P408i-a Renew
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8-Core Gold 5315Y 3,2GHz 32GB 8xSFF P408i-a Renew
Artikel-Nr.:
     532-10009086
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P39882R-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server rack
rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 5315Y
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 3200
Prozessor Cache (MB): 12
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 800
Bauart: Rack
Version: 10+
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet NetXtreme BCM57416
Device_2: Smart Array P408i-a SR Gen10 2GB + FBWC
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16: 1
PCIe x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 1
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
iLO Service Port (USB): 1
USB 3.0: 5
P/N
DL360 Gen10 Plus, P39882R-B21
Lieferumfang
inkl. Original Zubehör, inkl. Rack-Montage-Schienen, ohne Kabelmanagement Arm
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Weitere Suchbegriffe: hp server, DL360 Gen10 Plus, P39882R-B21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.869,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.915,33*
€ 3.469,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.911,37*
€ 3.464,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.891,91*
€ 3.441,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.880,49*
€ 3.427,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.869,57*
€ 3.414,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.