Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server Apollo 4200 Gen9 2xE5-2650v4 256GB LFF 6SFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server Apollo 4200 Gen9 2x Xeon E5-2650 v4 256GB 6xSFF 24xLFF P840ar H240
HPE Server Apollo 4200 Gen9 2x Xeon E5-2650 v4 256GB 6xSFF 24xLFF P840ar H240
HPE Server Apollo 4200 Gen9 2x Xeon E5-2650 v4 256GB 6xSFF 24xLFF P840ar H240
HPE Server Apollo 4200 Gen9 2x Xeon E5-2650 v4 256GB 6xSFF 24xLFF P840ar H240
HPE Server Apollo 4200 Gen9 2x Xeon E5-2650 v4 256GB 6xSFF 24xLFF P840ar H240
HPE Server Apollo 4200 Gen9 2x Xeon E5-2650 v4 256GB 6xSFF 24xLFF P840ar H240
Artikel-Nr.:
     532-10009109
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     808027-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2200
Intel Smart Cache (MB): 30
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 24x SAS/SATA LFF, 6x SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 1400
Anzahl Lüfter: 5
Bauart: Rack
Version: 9
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 30
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 361i (Intel I350)
Device_2: Smart Array P840ar 2GB + Battery
Device_3: H240 Smart Host Bus Adapter
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Device_5: 10 Gigabit Ethernet Controller 560FLR-SFP+
Erweiterungssteckplätze
PCIe 3.0 x8 Low Profile: 1
PCIe 3.0 x16 Low Profile: 3
Anschlüsse
VGA: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 2
USB: 1
USB 3.0: 3
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
669281-001, 808027-B21, 809953-001, 813586-001, Apollo 4200 Gen9, XL420 Gen9
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Cache Batterie, inkl. 2x 10GbE Transceiver, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen, ohne Dedicated iLO Management Port Kit
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 669281-001, 808027-B21, 809953-001, 813586-001, Apollo 4200 Gen9, XL420 Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,33*
€ 958,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,86*
€ 949,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,73*
€ 944,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,71*
€ 919,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,45*
€ 866,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.