Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkServer TS460 QC E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF 520i REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkServer TS460 QC E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF 520i
Lenovo ThinkServer TS460 QC E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF 520i
Lenovo ThinkServer TS460 QC E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF 520i
Lenovo ThinkServer TS460 QC E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF 520i
Lenovo ThinkServer TS460 QC E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF 520i
Lenovo ThinkServer TS460 QC E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF 520i
Lenovo ThinkServer TS460 QC E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF 520i
Artikel-Nr.:
     532-10009138
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ThinkServer TS460 (7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm lenovo server
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E3-1220 v6
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessortakt (MHz): 3000
Intel Smart Cache (MB): 8
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 16
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 450
Bauart: Standalone
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I210
Device_2: RAID 520i (LSI 9340-8i) 12Gb SAS/SATA Raid Controller
Device_4: Baseboard Management Controllers (BMC)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x1: 1
PCIe x4: 1
PCIe x8: 1
M.2: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
USB 3.0: 6
P/N
ThinkServer TS460 (70TS)
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Frontblende, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: ThinkServer TS460 (70TS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,73*
€ 285,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.