Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z2 Tower G4 Workstation Xeon E-2174G 4-Core 3,8GHz 16GB 1TB Win 11 Pro REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z2 Tower G4 Workstation Xeon E-2174G 4-Core 3,8GHz 16GB 1TB Win 11 Pro
HP Z2 Tower G4 Workstation Xeon E-2174G 4-Core 3,8GHz 16GB 1TB Win 11 Pro
HP Z2 Tower G4 Workstation Xeon E-2174G 4-Core 3,8GHz 16GB 1TB Win 11 Pro
HP Z2 Tower G4 Workstation Xeon E-2174G 4-Core 3,8GHz 16GB 1TB Win 11 Pro
HP Z2 Tower G4 Workstation Xeon E-2174G 4-Core 3,8GHz 16GB 1TB Win 11 Pro
HP Z2 Tower G4 Workstation Xeon E-2174G 4-Core 3,8GHz 16GB 1TB Win 11 Pro
HP Z2 Tower G4 Workstation Xeon E-2174G 4-Core 3,8GHz 16GB 1TB Win 11 Pro
Artikel-Nr.:
     532-10009145
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HP Z2 Tower G4 Works
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
Workstation
workstation hp
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Anzahl CPUs: 1
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessor: Intel Xeon E Prozessor
Prozessortyp: E-2174G
Prozessortakt (MHz): 3800
Arbeitsspeicher (GB): 16
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte: onBoard
Sound: ja
Intel Smart Cache (MB): 8
Intel QPI Speed (GT/s): 8
Datenträger
1 TB SATA: 1
Gesamtkapazität (GB): 1000
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit LAN
Device_2: S-ATA RAID Controller
Anschlüsse
USB: 2
USB 3.0: 6
Audioeingang: 1
Audioausgang: 2
Netzwerk (RJ-45): 1
DisplayPort: 2
Erweiterungssteckplätze
M.2: 2
M.2 2230: 1
PCIe x1: 2
PCIe x16: 1
PCIe x4: 1
Betriebssystem
Windows 11 Pro: vorinstalliert, aktiviert, einsatzbereit
Windows 10 Pro: Downgrade möglich, kontaktieren Sie uns
P/N
HP Z2 Tower G4 Workstation
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Windows 11 Pro Lizenz, ohne Handbuch, ohne Fan and Front Card Guide Kit
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Workstations > HP > Z2 G4
Weitere Suchbegriffe: HP Z2 Tower G4 Workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.