Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Storage Server CL2200 Gen10 CTO 12x LFF 2x SFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Storage Server Cloudline CL2200 Gen10 12x LFF 2x SFF CTO Chassis 880792-B21
HPE Storage Server Cloudline CL2200 Gen10 12x LFF 2x SFF CTO Chassis 880792-B21
HPE Storage Server Cloudline CL2200 Gen10 12x LFF 2x SFF CTO Chassis 880792-B21
HPE Storage Server Cloudline CL2200 Gen10 12x LFF 2x SFF CTO Chassis 880792-B21
HPE Storage Server Cloudline CL2200 Gen10 12x LFF 2x SFF CTO Chassis 880792-B21
HPE Storage Server Cloudline CL2200 Gen10 12x LFF 2x SFF CTO Chassis 880792-B21
HPE Storage Server Cloudline CL2200 Gen10 12x LFF 2x SFF CTO Chassis 880792-B21
Artikel-Nr.:
     532-10009161
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     880792-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 12x SATA LFF, 2x SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 0
max. Anzahl Netzteile: 2
Anzahl Lüfter: 4
Bauart: Rack
Datenübertragungsrate (SATA): 6 Gbps, 3 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
max. Festplatten: 14
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: Onboard SATA RAID-Controller
Erweiterungssteckplätze
OCP Mezzanine Connector: 1
PCIe 3.0 x8: 4
PCIe 3.0 x8 Low Profile: 1
PCIe 3.0 x16: 2
PCIe 3.0 x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
USB 3.0: 4
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Hinweis
CPU Unterstützung: 1st Generation Scalable Processor
P/N
880792-B21, CL2200 Gen10, P02119-001, P02121-001, P02123-001, P02131-001, P02132-001, P02133-001
Lieferumfang
inkl. Festplattenrahmen (mit Schrauben), ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Netzteile, ohne Prozessorkühler
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp wiederaufbereitete it technik, 880792-B21, CL2200 Gen10, P02119-001, P02121-001, P02123-001, P02131-001, P02132-001, P02133-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,26*
€ 698,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,75*
€ 687,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,93*
€ 681,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,42*
€ 669,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,45*
€ 620,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.