Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX2540 M2 2x8C E5-2620v4 32GB 24xSFF EP420i REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX2540 M2 2x 8-Core E5-2620 v4 2,1GHz 32GB 24xSFF EP420i
Fujitsu Server Primergy RX2540 M2 2x 8-Core E5-2620 v4 2,1GHz 32GB 24xSFF EP420i
Fujitsu Server Primergy RX2540 M2 2x 8-Core E5-2620 v4 2,1GHz 32GB 24xSFF EP420i
Fujitsu Server Primergy RX2540 M2 2x 8-Core E5-2620 v4 2,1GHz 32GB 24xSFF EP420i
Fujitsu Server Primergy RX2540 M2 2x 8-Core E5-2620 v4 2,1GHz 32GB 24xSFF EP420i
Fujitsu Server Primergy RX2540 M2 2x 8-Core E5-2620 v4 2,1GHz 32GB 24xSFF EP420i
Fujitsu Server Primergy RX2540 M2 2x 8-Core E5-2620 v4 2,1GHz 32GB 24xSFF EP420i
Artikel-Nr.:
     532-10009177
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy RX2540 M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2620 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2100
Intel Smart Cache (MB): 20
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 800
Bauart: Rack
Version: M2
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 24
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet DynamicLoM (Emulex XE100)
Device_2: PRAID EP420i 2GB ohne Battery
Device_3: 12Gb SAS Expander Card
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S4)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 2
PCIe x16 Low Profile: 3
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB: 3
USB 3.0: 3
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v4
P/N
Primergy RX2540 M2, Primergy RX2540M2
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen, ohne Dummys
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Primergy RX2540 M2, Primergy RX2540M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,21*
€ 434,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,68*
€ 432,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,84*
€ 431,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,19*
€ 426,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.