Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server ThinkSystem SR650 14-Core Gold 6132 2,6GHz 64GB noHDD X722 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server ThinkSystem SR650 14-Core Gold 6132 2,6GHz 64GB noHDD X722
Lenovo Server ThinkSystem SR650 14-Core Gold 6132 2,6GHz 64GB noHDD X722
Lenovo Server ThinkSystem SR650 14-Core Gold 6132 2,6GHz 64GB noHDD X722
Lenovo Server ThinkSystem SR650 14-Core Gold 6132 2,6GHz 64GB noHDD X722
Lenovo Server ThinkSystem SR650 14-Core Gold 6132 2,6GHz 64GB noHDD X722
Lenovo Server ThinkSystem SR650 14-Core Gold 6132 2,6GHz 64GB noHDD X722
Lenovo Server ThinkSystem SR650 14-Core Gold 6132 2,6GHz 64GB noHDD X722
Artikel-Nr.:
     532-10009201
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ThinkSystem SR650 (7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6132
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Prozessor Cache (MB): 19,25
Anzahl Kerne pro CPU: 14
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 750
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
max. Festplatten: 0
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller X722 10GBASE-T
Device_2: ohne RAID-Controller
Device_4: XClarity Management Controller Enterprise (BMC)
Device_6: TPM 1.2 / TPM 2.0
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x8 Low Profile, Modular RAID-Controller only: 1
M.2 Backplane Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 2
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
XClarity Controller (USB): 1
USB 3.0: 3
P/N
ThinkSystem SR650 (7X06)
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,95*
€ 659,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,67*
€ 656,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,79*
€ 655,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,95*
€ 652,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,54*
€ 640,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.