Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX2540 M6 2x 8C 4309Y 64GB 8xLFF SATA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX2540 M6 2x 8-Core Silver 4309Y 2,8GHz 64GB 8xLFF SATA
Fujitsu Server Primergy RX2540 M6 2x 8-Core Silver 4309Y 2,8GHz 64GB 8xLFF SATA
Fujitsu Server Primergy RX2540 M6 2x 8-Core Silver 4309Y 2,8GHz 64GB 8xLFF SATA
Fujitsu Server Primergy RX2540 M6 2x 8-Core Silver 4309Y 2,8GHz 64GB 8xLFF SATA
Fujitsu Server Primergy RX2540 M6 2x 8-Core Silver 4309Y 2,8GHz 64GB 8xLFF SATA
Fujitsu Server Primergy RX2540 M6 2x 8-Core Silver 4309Y 2,8GHz 64GB 8xLFF SATA
Artikel-Nr.:
     532-10009211
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Fujitsu Primergy RX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
fujitsu server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Silver 4309Y
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2800
Prozessor Cache (MB): 12
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 900
Bauart: Rack
Version: M6
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller OCP (Intel X710 SFP+)
Device_3: Onboard S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1)
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 2
PCIe x16 Low Profile: 4
M.2: 2
Anschlüsse
10GbE-SFP+: 2
VGA: 1
Management: 1
USB 3.0: 6
P/N
Fujitsu Primergy RX2540 M6 Server, PYR2546R3N
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, fujitsu server, Fujitsu Primergy RX2540 M6 Server, PYR2546R3N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.812,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,46*
€ 2.373,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.990,00*
€ 2.368,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.921,27*
€ 2.286,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.873,37*
€ 2.229,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.812,78*
€ 2.157,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.