Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DX170r Gen10 1U Node CTO w/o E208i-p/SSD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server ProLiant DX170r Gen10 1U Node CTO DX2000 w/o E208i-p/SSD P17977-B21
HPE Server ProLiant DX170r Gen10 1U Node CTO DX2000 w/o E208i-p/SSD P17977-B21
HPE Server ProLiant DX170r Gen10 1U Node CTO DX2000 w/o E208i-p/SSD P17977-B21
HPE Server ProLiant DX170r Gen10 1U Node CTO DX2000 w/o E208i-p/SSD P17977-B21
HPE Server ProLiant DX170r Gen10 1U Node CTO DX2000 w/o E208i-p/SSD P17977-B21
HPE Server ProLiant DX170r Gen10 1U Node CTO DX2000 w/o E208i-p/SSD P17977-B21
HPE Server ProLiant DX170r Gen10 1U Node CTO DX2000 w/o E208i-p/SSD P17977-B21
Artikel-Nr.:
     532-10009236
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P17978-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
hp wiederaufbereitete it technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Model: ProLiant DX170r Gen10
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: 1st/2nd Generation Scalable Processor
Sockel: FCLGA3647
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte: Matrox G200
PCI-Devices onboard
HP Integrated Lights-Out 5 (iLO 5): 1
Erweiterungssteckplätze
M.2 2280 - SATA 6G: 2
Micro SDHC Slot: 1
PCIe 3.0 x16 Low Profile: 1
PCIe x8 Low Profile, FlexibleLOM: 1
Anschlüsse
Micro-USB: 1
Serial USB Video Port (SUV): 1
USB 3.0 - Typ A: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: 1st/2nd Generation Scalable Processor
P/N
879846-001, 879849-001, 879853-001, 879854-001, DX170r Gen10, P11391-001, P17977-B21
Kompatibilität
HPE ProLiant DX2000 Chassis, HPE ProLiant DX2200 Gen10, HPE ProLiant DX2600 Gen10
Lieferumfang
inkl. SAS-Kabel (Backplane <-> PCI-E Controller), inkl. PCIe Riser Board, inkl. FlexibleLOM Riser Board, inkl. Motherboard PN: P11391-001, inkl. M.2 (NGFF) Riser Kit, ohne weiteres Zubehör, ohne SSD (Solid State Drive), ohne RAID Controller
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 879846-001, 879849-001, 879853-001, 879854-001, DX170r Gen10, P11391-001, P17977-B21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,20*
€ 564,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,56*
€ 558,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,73*
€ 550,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,85*
€ 546,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,07*
€ 514,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.