Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet Firewall FortiGate 3950B 4x1GbE 4x10GbE 1x FMC-XD2 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet Firewall FortiGate 3950B 4x 1GbE 4x 10GbE SFP+ 1x FMC-XD2 - FG-3950B
Fortinet Firewall FortiGate 3950B 4x 1GbE 4x 10GbE SFP+ 1x FMC-XD2 - FG-3950B
Fortinet Firewall FortiGate 3950B 4x 1GbE 4x 10GbE SFP+ 1x FMC-XD2 - FG-3950B
Fortinet Firewall FortiGate 3950B 4x 1GbE 4x 10GbE SFP+ 1x FMC-XD2 - FG-3950B
Fortinet Firewall FortiGate 3950B 4x 1GbE 4x 10GbE SFP+ 1x FMC-XD2 - FG-3950B
Fortinet Firewall FortiGate 3950B 4x 1GbE 4x 10GbE SFP+ 1x FMC-XD2 - FG-3950B
Fortinet Firewall FortiGate 3950B 4x 1GbE 4x 10GbE SFP+ 1x FMC-XD2 - FG-3950B
Artikel-Nr.:
     532-10009248
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-3950B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Firewall
Bauart: Rack-montierbar, 3U
Netzteile: 2
Software: FortiOS
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps, 10 Gbps
Netzwerkfunktionen
HA Modes: Active/Active, Active/Passive
SSL VPN User: 25.000
max. Policies: 100000
Leistungsmerkmale
CLI: ja
DHCP: ja
Firewall Throughput: 40 Gbps
HTTP: Ja
HTTPS: Ja
New sessions per second: 175.000
SSH: Ja
Web GUI: ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - SFP: 4
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 4
USB 2.0: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Module
FMC-XD2 Accelerated Interface Module: 1
P/N
FG-3950B, FortiGate 3950B, FORTIGATE-3950B, P05790-04-07
Lieferumfang
inkl. Rack-Montage-Schienen, inkl. Montagewinkel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: FG-3950B, FortiGate 3950B, FORTIGATE-3950B, P05790-04-07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.