Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL380 Gen10 CTO Server 8xSFF - 868703-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL380 Gen10 CTO Server 8xSFF - 868703-B21
HPE ProLiant DL380 Gen10 CTO Server 8xSFF - 868703-B21
HPE ProLiant DL380 Gen10 CTO Server 8xSFF - 868703-B21
HPE ProLiant DL380 Gen10 CTO Server 8xSFF - 868703-B21
HPE ProLiant DL380 Gen10 CTO Server 8xSFF - 868703-B21
HPE ProLiant DL380 Gen10 CTO Server 8xSFF - 868703-B21
HPE ProLiant DL380 Gen10 CTO Server 8xSFF - 868703-B21
Artikel-Nr.:
     532-10009252
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     868703-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 0
max. Anzahl Netzteile: 2
Anzahl Lüfter: 6
Bauart: Rack
Version: 10
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID
Device_4: Integrated Lights Out 5 Standard (iLO5)
Erweiterungssteckplätze
Flexible Smart Array Controller Connector: 1
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
M.2: 2
PCIe 3.0 x8: 2
PCIe 3.0 x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
iLO Service Port (USB): 1
USB 3.0: 5
P/N
868703-B21, HPE ProLiant DL380 Gen10
Lieferumfang
inkl. Blindblenden für Festplatteneinschübe, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Heatsinks
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp server, 868703-B21, HPE ProLiant DL380 Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,11*
€ 492,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,71*
€ 488,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,12*
€ 472,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,30*
€ 471,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,88*
€ 431,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.