Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symantec Advanced Secure Gateway ASG S200 6GB 4x1GbE 1x500G REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S200 6GB 4x 1GbE 1x 500GB - SG-S200-10-M5
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S200 6GB 4x 1GbE 1x 500GB - SG-S200-10-M5
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S200 6GB 4x 1GbE 1x 500GB - SG-S200-10-M5
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S200 6GB 4x 1GbE 1x 500GB - SG-S200-10-M5
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S200 6GB 4x 1GbE 1x 500GB - SG-S200-10-M5
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S200 6GB 4x 1GbE 1x 500GB - SG-S200-10-M5
Symantec Advanced Secure Gateway ASG S200 6GB 4x 1GbE 1x 500GB - SG-S200-10-M5
Artikel-Nr.:
     532-10009302
Hersteller:
     Symantec
Herst.-Nr.:
     SG-S200-10-M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Advanced Secure Gateway
Bauart: Rack-montierbar, 1U
RAM: 6 GB
Flash-Speicher: 16 GB
Netzteile: 1
Software: Proxy SG Operating System (SGOS)
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatte: 1x 500GB HDD
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
USB 2.0: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
P/N
4N1D-A001T9, 4P0B-A002RX, AF16GSMEL-BC5, ATP2048, ATP4096, DPS-350AB-12 E, FFB0412UHN-DC64, ProxySG S200, SG-S200-10-M5
Lieferumfang
inkl. Montagewinkel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Lizenz
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 4N1D-A001T9, 4P0B-A002RX, AF16GSMEL-BC5, ATP2048, ATP4096, DPS-350AB-12 E, FFB0412UHN-DC64, ProxySG S200, SG-S200-10-M5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.