Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL360 Gen10 CTO Server 8xSFF SATA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL360 Gen10 CTO Server 8xSFF SATA
HPE ProLiant DL360 Gen10 CTO Server 8xSFF SATA
HPE ProLiant DL360 Gen10 CTO Server 8xSFF SATA
HPE ProLiant DL360 Gen10 CTO Server 8xSFF SATA
HPE ProLiant DL360 Gen10 CTO Server 8xSFF SATA
HPE ProLiant DL360 Gen10 CTO Server 8xSFF SATA
HPE ProLiant DL360 Gen10 CTO Server 8xSFF SATA
Artikel-Nr.:
     532-10009310
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     867959-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 0
max. Anzahl Netzteile: 2
Anzahl Lüfter: 5
Bauart: Rack
Version: 10
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
iLO Service Port (USB): 1
USB 3.0: 5
P/N
867959-B21, 875966-B21, HPE ProLiant DL360 Gen10
Lieferumfang
ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Heatsinks
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 867959-B21, 875966-B21, HPE ProLiant DL360 Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,79*
€ 581,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,38*
€ 568,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,22*
€ 563,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,49*
€ 517,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.