Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z240 4C E3-1270 v6 3,8GHz 16GB 512GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Workstation Z240 4-Core Xeon E3-1270 v6 3,8GHz 16GB 512GB SSD CMT Win 10 Pro
HP Workstation Z240 4-Core Xeon E3-1270 v6 3,8GHz 16GB 512GB SSD CMT Win 10 Pro
HP Workstation Z240 4-Core Xeon E3-1270 v6 3,8GHz 16GB 512GB SSD CMT Win 10 Pro
HP Workstation Z240 4-Core Xeon E3-1270 v6 3,8GHz 16GB 512GB SSD CMT Win 10 Pro
HP Workstation Z240 4-Core Xeon E3-1270 v6 3,8GHz 16GB 512GB SSD CMT Win 10 Pro
HP Workstation Z240 4-Core Xeon E3-1270 v6 3,8GHz 16GB 512GB SSD CMT Win 10 Pro
HP Workstation Z240 4-Core Xeon E3-1270 v6 3,8GHz 16GB 512GB SSD CMT Win 10 Pro
Artikel-Nr.:
     532-10009401
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z240 CMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
Workstation
workstation hp
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Anzahl CPUs: 1
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E3-1270 v6
Prozessortakt (MHz): 3800
Arbeitsspeicher (GB): 16
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte: ohne Grafikkarte
Sound: ja
Intel Smart Cache (MB): 8
Intel QPI Speed (GT/s): 8
Datenträger
512 GB SSD: 1
Gesamtkapazität (GB): 512
max. Festplatten: 3
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit LAN
Device_2: S-ATA RAID Controller
Anschlüsse
PS/2: 2
USB: 4
USB 3.0: 6
Mikrofon: 1
Audioeingang: 1
Audioausgang: 2
Netzwerk (RJ-45): 1
M.2: 1
Erweiterungssteckplätze
PCIe x1: 1
PCIe x16: 1
PCIe x4: 2
Betriebssystem
Windows 10 Pro: vorinstalliert, aktiviert, einsatzbereit
Hinweis
Besonderheit: Für den Betrieb wird eine Grafikkarte benötigt.
P/N
Z240 CMT
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Windows 10 Pro Lizenz, ohne Handbuch, ohne Grafikkarte
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Workstations > HP > Z240
Weitere Suchbegriffe: Z240 CMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.