Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Blade Server SYN 480 Gen10 Std CTO SAS P08271-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Synergy 480 Gen10 Std. CTO Chassis w/ SATA/SAS Bkpl. P08271-001 871940-B21
HPE Synergy 480 Gen10 Std. CTO Chassis w/ SATA/SAS Bkpl. P08271-001 871940-B21
HPE Synergy 480 Gen10 Std. CTO Chassis w/ SATA/SAS Bkpl. P08271-001 871940-B21
HPE Synergy 480 Gen10 Std. CTO Chassis w/ SATA/SAS Bkpl. P08271-001 871940-B21
HPE Synergy 480 Gen10 Std. CTO Chassis w/ SATA/SAS Bkpl. P08271-001 871940-B21
HPE Synergy 480 Gen10 Std. CTO Chassis w/ SATA/SAS Bkpl. P08271-001 871940-B21
HPE Synergy 480 Gen10 Std. CTO Chassis w/ SATA/SAS Bkpl. P08271-001 871940-B21
Artikel-Nr.:
     532-10009404
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     871940-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
hp wiederaufbereitete it technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Model: Synergy 480 Gen10
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: 1st/2nd Generation Scalable Processor
Sockel: FCLGA3647
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA
Grafikkarte: Matrox G200eH2
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
HP Integrated Lights-Out 5 (iLO 5): 1
HPE Smart Array S100i SR SATA Controller: 1
Erweiterungssteckplätze
I/O Mezzanine Slot: 3
Micro SDHC Slot: 1
USB 3.0 - Typ A (intern): 1
Anschlüsse
USB 3.0 - Typ A: 1
iLO Service Port (USB): 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: 1st/2nd Generation Scalable Processor
P/N
871940-B21, 873075-001, P08271-001, Synergy 480 Gen10
Kompatibilität
HPE D3940 Storage Module, HPE Smart Array E208i-c SR Gen10 Controller (For SAS support), HPE Smart Array P416ie-m SR Gen10 Controller (For SAS support), HPE Synergy 12000 Frame
Lieferumfang
inkl. Motherboard, ohne Zubehör, ohne RAID Controller Card
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 871940-B21, 873075-001, P08271-001, Synergy 480 Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,56*
€ 295,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.