Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX2530 M4 2x 8C 4108 128GB 4xLFF SATA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX2530 M4 2x 8-Core Silver 4108 1,8GHz 128GB 4xLFF SATA
Fujitsu Server Primergy RX2530 M4 2x 8-Core Silver 4108 1,8GHz 128GB 4xLFF SATA
Fujitsu Server Primergy RX2530 M4 2x 8-Core Silver 4108 1,8GHz 128GB 4xLFF SATA
Fujitsu Server Primergy RX2530 M4 2x 8-Core Silver 4108 1,8GHz 128GB 4xLFF SATA
Fujitsu Server Primergy RX2530 M4 2x 8-Core Silver 4108 1,8GHz 128GB 4xLFF SATA
Fujitsu Server Primergy RX2530 M4 2x 8-Core Silver 4108 1,8GHz 128GB 4xLFF SATA
Fujitsu Server Primergy RX2530 M4 2x 8-Core Silver 4108 1,8GHz 128GB 4xLFF SATA
Artikel-Nr.:
     532-10009424
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy RX2530 M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
fujitsu server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Silver 4108
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 1800
Prozessor Cache (MB): 11
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 450
Bauart: Rack
Version: M4
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: Onboard S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1)
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile, Modular RAID-Controller only: 1
PCIe x16 Low Profile: 3
M.2: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
USB 3.0: 5
P/N
Primergy RX2530 M4
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Hard Drive Blank (Dummy), ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, fujitsu server, Primergy RX2530 M4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,97*
€ 863,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,00*
€ 854,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,01*
€ 853,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,33*
€ 831,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,60*
€ 780,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.