Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server DL385p Gen8 2x 16C 6284 SE 256GB 8xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant DL385p Gen8 2x 16-Core Opteron 6284 SE 2,7GHz 256GB 8xSFF
HP Server ProLiant DL385p Gen8 2x 16-Core Opteron 6284 SE 2,7GHz 256GB 8xSFF
HP Server ProLiant DL385p Gen8 2x 16-Core Opteron 6284 SE 2,7GHz 256GB 8xSFF
HP Server ProLiant DL385p Gen8 2x 16-Core Opteron 6284 SE 2,7GHz 256GB 8xSFF
HP Server ProLiant DL385p Gen8 2x 16-Core Opteron 6284 SE 2,7GHz 256GB 8xSFF
HP Server ProLiant DL385p Gen8 2x 16-Core Opteron 6284 SE 2,7GHz 256GB 8xSFF
HP Server ProLiant DL385p Gen8 2x 16-Core Opteron 6284 SE 2,7GHz 256GB 8xSFF
Artikel-Nr.:
     532-10009427
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL385p Gen8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: AMD Opteron
Prozessortyp: Opteron 6284 SE
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2700
Prozessor Cache (MB): 16
Anzahl Kerne pro CPU: 16
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 460
Bauart: Rack
Version: 8
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331FLR (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P420i ZM
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 4
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 7
P/N
DL385p Gen8
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.