Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet Firewall FortiGate 600C 16 Gbps 1x PSU - P08908-02-17 FG-600C REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet Firewall FortiGate 600C 16 Gbps 1x PSU - P08908-02-17 FG-600C
Fortinet Firewall FortiGate 600C 16 Gbps 1x PSU - P08908-02-17 FG-600C
Fortinet Firewall FortiGate 600C 16 Gbps 1x PSU - P08908-02-17 FG-600C
Fortinet Firewall FortiGate 600C 16 Gbps 1x PSU - P08908-02-17 FG-600C
Fortinet Firewall FortiGate 600C 16 Gbps 1x PSU - P08908-02-17 FG-600C
Fortinet Firewall FortiGate 600C 16 Gbps 1x PSU - P08908-02-17 FG-600C
Fortinet Firewall FortiGate 600C 16 Gbps 1x PSU - P08908-02-17 FG-600C
Artikel-Nr.:
     532-10009428
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-600C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Next Gen Firewall
Bauart: Rack-montierbar, 1U
Flash-Speicher: 64 GB
Software: FortiOS
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Netzwerkfunktionen
HA Modes: Active/Active, Active/Passive, Clustering
max. Policies: 100000
Leistungsmerkmale
CLI: ja
DHCP: ja
Firewall Throughput: 16 Gbps
HTTPS: Ja
IPS Throughput: 2,5 Gbps
New sessions per second: 30000
Web GUI: ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 22
Netzwerk - Ethernet - SFP: 4
USB 2.0: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
WAN - Ethernet - RJ-45: 2
Hinweis
Optischer Mangel: Kann teilweise Kratzer und Gebrauchsspuren aufweisen.
P/N
FG-600C, FortiGate 600C, FORTIGATE-600C, P08908-02-17
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Montagewinkel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: FG-600C, FortiGate 600C, FORTIGATE-600C, P08908-02-17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.