Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
Server Chassis
>
Artikel
Dell Server PowerEdge R740 CTO Chassis noHDD REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-10009508
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
PowerEdge R740
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 0
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
max. Festplatten: 0
PCI-Devices onboard
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 9 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 5
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 2
OCP Mezzanine Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Management: 1
iDRAC Direct Port (Mikro-USB): 1
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 3
P/N
PowerEdge R740
Lieferumfang
inkl. Gehäuselüfter, inkl. Blende, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Server
>
Dell
>
14. Generation
... >
Lager 532
>
Server
>
Alle Rack-Server
Weitere Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
,
dell rack server
,
server chassis
,
wiederaufbereitete it technik dell
,
PowerEdge R740
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,82*
€ 616,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,94*
€ 613,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,58*
€ 612,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,19*
€ 609,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,70*
€ 598,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen