Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R820 2x 10-Core E5-4650 v2 256GB 8xSFF H710 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R820 2x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 256GB 8xSFF H710
Dell Server PowerEdge R820 2x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 256GB 8xSFF H710
Dell Server PowerEdge R820 2x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 256GB 8xSFF H710
Dell Server PowerEdge R820 2x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 256GB 8xSFF H710
Dell Server PowerEdge R820 2x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 256GB 8xSFF H710
Dell Server PowerEdge R820 2x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 256GB 8xSFF H710
Dell Server PowerEdge R820 2x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 256GB 8xSFF H710
Artikel-Nr.:
     532-10009560
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-4650 v2
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Intel Smart Cache (MB): 25
Anzahl Kerne pro CPU: 10
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 1100
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: PERC H710 SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 7 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 5
P/N
PowerEdge R820
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Blende, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,02*
€ 395,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,15*
€ 382,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,27*
€ 373,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.