Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Check Point Security Management Appliance Smart-1 410 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Check Point Security Management Appliance Smart-1 410 - CPAP-NGSM410 TT-10
Check Point Security Management Appliance Smart-1 410 - CPAP-NGSM410 TT-10
Check Point Security Management Appliance Smart-1 410 - CPAP-NGSM410 TT-10
Check Point Security Management Appliance Smart-1 410 - CPAP-NGSM410 TT-10
Check Point Security Management Appliance Smart-1 410 - CPAP-NGSM410 TT-10
Check Point Security Management Appliance Smart-1 410 - CPAP-NGSM410 TT-10
Check Point Security Management Appliance Smart-1 410 - CPAP-NGSM410 TT-10
Artikel-Nr.:
     532-10009561
Hersteller:
     Check Point
Herst.-Nr.:
     Smart-1 410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Security Appliance
Bauart: Rack-montierbar, 1U
RAM: 32 GB
Netzteile: 1
Festplatte: 1x 2TB HDD
Leistungsmerkmale
CLI: ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
USB 3.0: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Module
Module Slot (frei): 1
Hinweis
Besonderheit: Assets/Lizenzen sind über das Check Point User Center verfügbar. Übertragung auf Ihren Account nach Abschluss des Kaufes möglich.
Produkthinweis: Weitere Lizenzen auf Anfrage. CPSM-NGSM5; CPSG-2C-FW-HA; CPSG-2C-FW – stehen zur Zeit zur Verfügung.
P/N
CPAP-NGSM410, Smart-1 410, TT-10
Lieferumfang
inkl. Original Zubehör, inkl. Konsolenkabel, inkl. Montagewinkel, inkl. OVP, inkl. Rack Mount Kit
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: CPAP-NGSM410, Smart-1 410, TT-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,54*
€ 912,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,12*
€ 910,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,88*
€ 891,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,09*
€ 873,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,38*
€ 857,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.